VESTIL FWST-512-10PNU FWST-144-60PNU hinattava perävaunu, XNUMX tuumaa x XNUMX tuumaa, pneumaattinen

Tuote: AG7TJL Malli: FWST-512-10PNU
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€14,277.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViidennen pyörän ohjaava perävaunu
Koko10,000 lbs.
Pyörä Dia.16 "
Pyörän tyyppiKiinteä pneumaattinen
Pyörän leveys4"
VäriPlatinan harmaa
Kannen mittari7
Kannen korkeus24 "
Etupyörän halkaisija.16 "
Etupyörän materiaaliKiinteä pneumaattinen
Etupyörän leveys4"
Korkeus41 "
SisältääAlusta 144" pituus x 60" leveys
Pituus144 "
Kantavuus10000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Akun määräEi
Hyllyn määrä1
Pyörän määrä4
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus41 "
Kokonaispituus177.88 "
kokonaisleveys60 "
LevymateriaaliTeräs
Levyn koko14 "
plate tyyppiNeliö
Platform Pituus144 "
Alustan leveys60 "
Tarkkuus työntölaakeri1 / 4 "
Takapyörän halkaisija.16 "
Takapyörän materiaaliKiinteä pneumaattinen
Takapyörän leveys4"
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys4"
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 540
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPyörä Dia.Pyörän tyyppikokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysPyörän leveysKannen mittariHinta
VESTIL FWST-36-4P vetoketjullinen perävaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, polyuretaani | AG7TJD FWST-36-4P105.88 "12 "-36 "72 "36 "3"12€6,768.13
Tarjouspyyntö
VESTIL FWST-36-4PNU vetoketjullinen perävaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, pneumaattinen | AG7TJE FWST-36-4PNU105.88 "16 5 / 8 "Pneumaattinen36 "72 "36 "4 3 / 4 "12€7,323.64
Tarjouspyyntö
VESTIL FWST-48-10P vetoketjullinen perävaunu, 10000 Lb. Kapasiteetti, polyuretaani | AG7TJF FWST-48-10P129.88 "12 "-48 "96 "48 "4"7€11,249.60
Tarjouspyyntö
VESTIL FWST-48-10PNU 10000-pyöräinen hinattava perävaunu, 7 Lb. Kapasiteetti, pneumaattinen | AGXNUMXTJG FWST-48-10PNU129.88 "16 "Kiinteä pneumaattinen48 "96 "48 "4"7€11,886.82
Tarjouspyyntö
VESTIL FWST-48-4P vetoketjullinen perävaunu, 5000 Lb. Kapasiteetti, polyuretaani | AG7TJH FWST-48-4P129.88 "12 "-48 "96 "48 "3"12€8,703.85
Tarjouspyyntö
VESTIL FWST-48-4PNU -vetopyörä, 5000 Lb. Kapasiteetti, pneumaattinen | AG7TJJ FWST-48-4PNU-16 "Pneumaattinen-96 "48 "3"12€9,119.06
Tarjouspyyntö
VESTIL FWST-512-10P vetävä perävaunu, 144 tuumaa x 60 tuumaa, polyuretaani | AG7TJK FWST-512-10P177.88 "12 "-60 "144 "60 "4"7€13,639.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FWST-512-10PNU FWST-144-60PNU hinattava perävaunu, XNUMX tuumaa x XNUMX tuumaa, pneumaattinen
€14,277.88 / yksikkö