VESTIL FWD-2436-3R Fiber Wood Dolly, kumipyörällä, koko 24 tuumaa x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7THW Malli: FWD-2436-3R

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€138.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Koko600 lbs.
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliKumi
Pyörän koko3 "x 1 1 / 4"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriMusta
Kannen korkeus4 11 / 16 "
Kansi P x L36 "x 24"
Kannen pituus35 1 / 2 "
Kannen leveys23 5 / 8 "
Syvyys35.5 "
Korkeus4.69 "
Pituus35.5 "
MateriaaliKuitupuuta
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Leveys23.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)11.91
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)60.01
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKannen pituusKannen leveysSyvyysLeveysHinta
VESTIL FWD-1824-3R Fiber Wood Dolly, kumipyörällä, 18 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7THU FWD-1824-3R800 lbs.23 3 / 4 "17 7 / 8 "23.75 "17.88 "€93.05
VESTIL FWD-1836-3R Fiber Wood Dolly, kumipyörällä, 18 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7THV FWD-1836-3R700 lbs.35 9 / 16 "17 13 / 16 "35.5625 "17.81 "€122.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FWD-2436-3R Fiber Wood Dolly, kumipyörällä, koko 24 tuumaa x 36 tuumaa
€138.71 / yksikkö