VESTIL FWD-1824-3R Fiber Wood Dolly, kumipyörällä, koko 18 tuumaa x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7THU Malli: FWD-1824-3R

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€93.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Koko800 lbs.
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliKumi
Pyörän koko3 "x 1 1 / 4"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriMusta
Kannen korkeus4 11 / 16 "
Kansi P x L24 "x 18"
Kannen pituus23 3 / 4 "
Kannen leveys17 7 / 8 "
Syvyys23.75 "
Korkeus4.69 "
Pituus23.75 "
MateriaaliKuitupuuta
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Koko23.75 "x 17.87"
Leveys17.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)11.91
Laivan pituus (cm)60.33
Laivan leveys (cm)45.4
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKannen pituusKannen leveysSyvyysLeveysHinta
VESTIL FWD-1836-3R Fiber Wood Dolly, kumipyörällä, 18 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7THV FWD-1836-3R700 lbs.35 9 / 16 "17 13 / 16 "35.5625 "17.81 "€122.93
VESTIL FWD-2436-3R Fiber Wood Dolly, kumipyörällä, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7THW FWD-2436-3R600 lbs.35 1 / 2 "23 5 / 8 "35.5 "23.62 "€138.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FWD-1824-3R Fiber Wood Dolly, kumipyörällä, koko 18 tuumaa x 24 tuumaa
€93.05 / yksikkö