VESTIL FST-2744-2 Taitettava turva-auto, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7THH

VESTIL FST-2744-2 Taitettava turva-auto, 2000 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG7THH Malli: FST-2744-2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,365.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHäviöiden ehkäisyn turvakabinetti
Säädettävät hyllytKyllä
Alahyllyn kapasiteetti1400 lbs.
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliKumi
Pyörän koko6 "x 2"
Pyörän tyyppiKääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
KokoontaitettavaKyllä
VäriHarmaa
Taitettu korkeus12 "
Taitettu pituus51 "
Taitettu leveys76 "
Korkeus76.5 "
Pituus27 "
Kantavuus2000 lbs.
LukitusoviKyllä
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Verkkokoko7 / 8 "x 1 3 / 4"
Keskimääräinen hyllykapasiteetti600 lbs.
Pyörien lukumäärä4
Pyörän määrä4
Hyllyjen lukumäärä2
Irrotettavat hyllytKyllä
Käyttökorkeus, hylly alas32 1 / 2 "
Käyttökorkeus, ylhäällä66 1 / 2 "
Käyttöpituus, hylly alas24 1 / 2 "
Käyttöpituus, hyllylle ylöspäin24 "
Käyttöleveys, hylly alas42 1 / 2 "
Käyttöleveys, ylhäällä41 1 / 2 "
Leveys44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 120.15
Laivan korkeus (cm)196.06
Laivan pituus (cm)68.74
Laivan leveys (cm)114.62
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FST-2744-2 Taitettava turva-auto, 2000 Lb. Kapasiteetti
€1,365.90 / yksikkö