VESTIL FSL-3 taitettavat 3-vaiheiset tikkaat, 200 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG7TGH Malli: FSL-3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
Pohjan pituus26.75 "
Pohjan leveys19 "
Alin askelkorkeus9"
Koko250 lbs.
Tiivistetty syvyys2"
Romahtanut korkeus44.25 "
Tiivistetty leveys19 "
VäriValkoinen
Syvyys26.75 "
Korkeus41.25 "
Tikkaiden materiaaliTeräs
Pituus2"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Keskivaiheen korkeus18 "
Vaiheiden määrä3
Avoin korkeus41-1 / 4 tuumaa
Avaa leveys19 sisään.
Avattu syvyys26 3 / 4 "
Avattu korkeus41 1 / 4 "
Avattu leveys19 "
Kokonaissyvyys26.75 "
Kokonaiskorkeus41.25 "
Kokonaispituus26.75 "
kokonaisleveys19 "
Platform Pituus8"
Alustan leveys12 "
Vaiheen syvyys8"
Askeleen pituus12 "
Yläosan korkeus27 "
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FSL-3 taitettavat 3-vaiheiset tikkaat, 200 Lb. Kapasiteetti