VESTIL FLOW-4-4 Gravity Flow -teline, 4 hyllyä | AB4DZX 1XED2

VESTIL FLOW-4-4 Gravity Flow -teline, 4 hyllyä

Varastossa
Tuote: AB4DZX Malli: FLOW-4-4Ristiviite: 1XED2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,173.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainovoiman virtausteline
Säädettävä lisäys2"
Kulma3 astetta
Koko5000 lbs.
Kapasiteetti hyllyä kohti750 lbs.
Värisininen
Suorittaa loppuunmaalannut
KehysmateriaaliTeräs
Mitata14 ga.
Korkeus84 "
Pituus48 "
Kantavuus2250 lb
MateriaaliTeräs
Max. Taso Kapasiteetti1000 lbs.
Jakajien lukumäärä5
Tasojen lukumäärä4
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys48 "
Kokonaiskorkeus84 "
kokonaisleveys96 "
Rullan kapasiteetti50 lbs./ft
Rullaradat4 per taso
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 137.25
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTasojen lukumääräKokonaissyvyysHinta
VESTIL FLOW-3-3 Gravity Flow -teline, 3 hyllyä | AB4DZT 1XEC7 VIRTA-3-3336 "€2,049.85
VESTIL FLOW-3-4 Gravity Flow -teline, 5000 Lb., 4 hyllyä, 4 rullaparia, terästä | AB4DZU 1XEC8 VIRTA-3-4436 "€2,072.83
Tarjouspyyntö
VESTIL FLOW-3-5 Gravity Flow -teline, 5 hyllyä | AB4DZV 1XEC9 VIRTA-3-5536 "€2,033.75
VESTIL FLOW-4-3 Gravity Flow -teline, 3 hyllyä | AB4DZW 1XED1 VIRTA-4-3348 "€2,126.81
VESTIL FLOW-4-5 Gravity Flow -teline, 5 hyllyä | AB4DZY 1XED3 VIRTA-4-5548 "€2,229.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FLOW-4-4 Gravity Flow -teline, 4 hyllyä
€2,173.87 / yksikkö