Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FL-LKL-3 lattialukko, teräs/polyuretaani, 3-5/8 tuumaa 4-1/4 tuumaan koko | AG7TDR 38RX36

VESTIL FL-LKL-3 lattialukko, teräs/polyuretaani, koko 3-5/8 tuumaa - 4-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7TDR Malli: FL-LKL-3Ristiviite: 38RX36

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialukko
LiitetyyppiPultti päällä
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.375 "
Pyörän koko3"
VäriHopea
Laajennettu korkeus4.25
Jalkatyynyn halkaisija2 9 / 16 "
Jalkatyynyn materiaaliTermoplastinen polyuretaani
Korkeus3.44 "
SisältääUritetut kiinnitysreiät - 3/8" x 1/2"
Pultinreikien sisäpuoli2 13 / 16 "x 1 3 / 4"
Pituus4.5 "
Alennettu korkeus3 7 / 16 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennuspultti Dia.11/32 x 7/16 "
Asennusreiän korkeus1 / 2 "
Asennusreiän tyyppiura-
Asennusreiän leveys3 / 8 "
Asennuslevy3 7 / 8 "x 3 9 / 16"
Asennuslevyn koko3 7 / 8 "x 3 9 / 16"
Asennuslevyn paksuus5 / 16 "
Pultinreikien ulkopuolella3 1 / 16 "x 1 3 / 4"
Korotettu korkeus4 1 / 4 "
Sisään vedetty korkeus3.4375
Urareiät keskellä1 3 / 4 "x 3 1 / 16"
Leveys4.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)9.21
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.84
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL FL-LKL-4 lattialukko, teräs/polyuretaani, 4-1/2 tuumaa - 5-1/4 tuumaa koko | AG7TDT 38RX37 FL-LKL-44"4.38 "4.38 "3.88 "€71.99
VESTIL FL-LKL-5 lattialukko, teräs/polyuretaani, 5-1/2 tuumaa - 6-1/4 tuumaa koko | AG7TDU 38RX38 FL-LKL-55"5.63 "4.44 "3.88 "€77.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FL-LKL-3 lattialukko, teräs/polyuretaani, koko 3-5/8 tuumaa - 4-1/4 tuumaa
€70.71 / yksikkö