Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FL-LK-SMR-R Lattialukko, Oikeanpuoleinen kiinnitys

Varastossa
Tuote: AG7TDX Malli: FL-LK-SMR-RRistiviite: 38RX29

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialukko
LiitetyyppiPultti päällä
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.375 "
VäriHopea
Laajennettu korkeus18 "
Pidennetty korkeus pohjassa kiinnitysreiässä12 "
Korkeus18 "
Pultinreikien sisäpuoli2 29 / 32 "x 3 1 / 4"
Pituus3.84 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Asennuskorkeus10 "- 13 7/8"
Asennusreiän korkeus13 / 16 "
Asennusreiän tyyppiura-
Asennusreiän leveys13 / 32 "
Asennuslevyn paksuus1 / 8 "
Pultinreikien ulkopuolella2 29 / 32 "x 4 3 / 4"
Pehmusteen asennuskorkeus1 1 / 2 "
Levyn korkeus6 1 / 2 "
Levyn leveys4 1 / 2 "
Sisään vedetty korkeus15.75
Sisään vedetty korkeus alareiässä10 "
Käytä pyörän koon kanssa2" matkaa
Käytä pyörän leveyden kanssa2" matkaa
Leveys8.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysAsennusreiän korkeusAsennusreiän leveysPultinreikien ulkopuolellaLevyn paksuusKäytä pyörän koon kanssaHinta
VESTIL FL-LK-LP Lattian lukko, matalaprofiilinen kiinnitys, korkeus 4-1/2 tuumaa | AB9ZJR 2GWZ8 FL-LK-LPHeavy Duty valuteräs-------€120.08
VESTIL FL-LK-10 Lattian lukko, 8-7/8 tuumaa - 9-15/16 tuumaa Korkeus | AG7TCZ FL-LK-10-------8"€150.21
VESTIL FL-LK-4E lattialukko, vakiokäyttö 4 tuuman pyörän kanssa | AG7TDA 39UT58 FL-LK-4ETeräs4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-€52.77
VESTIL FL-LK-5X lattialukko, 4-5/8 tuumaa - 5-5/8 tuumaa korkeus | AG7TDC FL-LK-5XTeräs------5"€102.57
VESTIL FL-LK-6EH lattialukko, korkea käytetty 6 tuuman pyörän kanssa | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHTeräs7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"€61.55
VESTIL FL-LK-6EL lattialukko, matala käytetty 6 tuuman pyörän kanssa | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELTeräs4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"€60.06
VESTIL FL-LK-6EM Lattialukko, Keskikäyttöinen 6 tuuman pyörän kanssa | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMTeräs--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"€60.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FL-LK-SMR-R Lattialukko, Oikeanpuoleinen kiinnitys
€108.74 / yksikkö