Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FL-5 Edullinen lattialukko, 6.5 x 8 x 5.75 | AG7TCM

VESTIL FL-5 Edullinen lattialukko, 6.5 x 8 x 5.75

Varastossa
Tuote: AG7TCM Malli: FL-5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialukko
Laajennettu korkeus6 5 / 8 "
Korkeus5.75 "
Pituus6.5 "
MittayksikötJOKA
Sisään vedetty korkeus5 5 / 8 "
Ylälevyn pituus4 1 / 2 "
Ylälevyn leveys4"
Käytä Caster Dian kanssa.5"
Käytä pyörän koon kanssa5"
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKäytä pyörän koon kanssaHinta
VESTIL FL-4 Taloudellinen lattialukko, 5-5-7/8 tuuman koko | AG7TCJ FL-46.25 "5.5 "4"€37.04
VESTIL FL-6 Edullinen lattialukko, 6 x 8 x 7.5 | AG7TCN FL-67.5 "6"6"€38.56
VESTIL FL-8 Edullinen lattialukko, 6.5 x 8 x 8.75 | AG7TCP FL-88.75 "6.5 "8"€41.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FL-5 Edullinen lattialukko, 6.5 x 8 x 5.75
€34.34 / yksikkö