Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FL-4 Taloudellinen lattialukko, 5-5-7/8 tuuman koko | AG7TCJ

VESTIL FL-4 Taloudellinen lattialukko, 5-5-7/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG7TCJ Malli: FL-4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialukko
LiitetyyppiPultti päällä
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.375 "
VäriHopea
Laajennettu korkeus5.88 "
Korkeus6.25 "
Pituus5.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Sisään vedetty korkeus5"
Ylälevyn pituus4 1 / 2 "
Ylälevyn leveys4"
Käytä Caster Dian kanssa.4"
Käytä pyörän koon kanssa4"
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKäytä pyörän koon kanssaHinta
VESTIL FL-5 Edullinen lattialukko, 6.5 x 8 x 5.75 | AG7TCM FL-5--5"€34.34
VESTIL FL-6 Edullinen lattialukko, 6 x 8 x 7.5 | AG7TCN FL-67.5 "6"6"€38.56
VESTIL FL-8 Edullinen lattialukko, 6.5 x 8 x 8.75 | AG7TCP FL-88.75 "6.5 "8"€41.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FL-4 Taloudellinen lattialukko, 5-5-7/8 tuuman koko
€37.04 / yksikkö