Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G115 painonappi 22 mm punainen painonappisieni | AC4NGD

DAYTON 30G115 Push Button 22mm Punainen Push Pull Mushroom

Varastossa
Tuote: AC4NGD Malli: 30G115

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaTyönnä vedä
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromi painevalettu alumiini
KehysmateriaaliKromivalettu alumiini
Väripunainen
PäämateriaaliAlumiini
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
Operaattorin tyyppi30 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaattorin tyyppiHinta
DAYTON 30G116 painonappi 22 mm punainen painonappisieni | AC4NGE 30G11640 mm halkaisija Sieni€14.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G115 Push Button 22mm Punainen Push Pull Mushroom
€21.55 / yksikkö