VESTIL FHS-50 kiinteä pukkinosturi, 500 Lb. Kapasiteetti, 8 jalkaa | AG7TBD 33C437

VESTIL FHS-50 kiinteä pukkinosturi, 500 Lb. Kapasiteetti, 8 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG7TBD Malli: FHS-50Ristiviite: 33C437

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,521.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lastinosturi
Säädettävä korkeusEi
Pohjan pituus85.25 "
Pohjan leveys46.5 "
Palkin korkeus6"
Koko500 lbs.
Pyörä Dia.8"
Pyörän lukkoKyllä
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppiKääntyvät (4) asennon lukituspyörät rullalaakereilla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Laipan leveys4"
Korkeus75.19 "
I säteen pituus96 "
Pituus95.75 "
MateriaaliTeräs
Max. Tyhjennys69 "
Max. Kokonaiskorkeus75.188 "
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
I-palkin alla maanpituuteen69 "
Käytettävä säteen pituus65.75 "
Käyttökelpoinen pituus65.75 "
Leveys46.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 213.3
Laivan korkeus (cm)190.98
Laivan pituus (cm)243.21
Laivan leveys (cm)118.11
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. TyhjennysKokoRullamateriaaliI-palkin alla maanpituuteenKäytettävä säteen pituusLeveysPyörän leveysLaipan leveysHinta
VESTIL FHS-10-10 kiinteä pukkinosturi, 10000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa | AG7TAV FHS-10-10120 "10000 lbs.Pallografiittiteräs120 "88.75 "64.5 "3"4"€6,790.90
VESTIL FHS-10-15 kiinteä pukkinosturi, 10000 Lb. Kapasiteetti, 15 jalkaa | AG7TAW FHS-10-15120 "10000 lbs.Pallografiittiteräs120 "148.75 "64.5 "3"4"€8,152.64
VESTIL FHS-2-10 kiinteä pukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa | AG7TAX FHS-2-10120 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon120 "89.75 "64.5 "2"4"€3,387.55
VESTIL FHS-2-15 kiinteä pukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 15 jalkaa | AG7TAY FHS-2-15120 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon120 "149.75 "64.5 "2"4"€3,606.58
VESTIL FHS-2-20 kiinteä pukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 20 jalkaa | AG7TAZ FHS-2-20120 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon120 "209.75 "64.5 "2"4"€3,995.99
VESTIL FHS-4-10 kiinteä pukkinosturi, 4000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa | AG7TBA FHS-4-10120 "4000 lbs.Lasitäytetty nailon120 "89.75 "64.5 "2"4"€3,527.90
VESTIL FHS-4-15 kiinteä pukkinosturi, 4000 Lb. Kapasiteetti, 15 jalkaa | AG7TBB FHS-4-15120 "4000 lbs.Lasitäytetty nailon120 "149.75 "64.5 "2"4"€3,943.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FHS-50 kiinteä pukkinosturi, 500 Lb. Kapasiteetti, 8 jalkaa
€2,521.30 / yksikkö