VESTIL FHS-4-15 kiinteä pukkinosturi, 4000 Lb. Kapasiteetti, 15 jalkaa | AG7TBB

VESTIL FHS-4-15 kiinteä pukkinosturi, 4000 Lb. Kapasiteetti, 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG7TBB Malli: FHS-4-15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,943.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lastinosturi
Säädettävä korkeusEi
Pohjan pituus169.25 "
Pohjan leveys64.5 "
Palkin korkeus8.13 "
Koko4000 lbs.
Pyörä Dia.8"
Pyörän lukkoKyllä
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppiKääntyvät (4) asennon lukituspyörät rullalaakereilla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Laipan leveys4"
Korkeus128.31 "
I säteen pituus180 "
Pituus179.75 "
MateriaaliTeräs
Max. Tyhjennys120 "
Max. Kokonaiskorkeus128.313 "
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
I-palkin alla maanpituuteen120 "
Käytettävä säteen pituus149.75 "
Käyttökelpoinen pituus149.75 "
Leveys64.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 353.7
Laivan korkeus (cm)325.91
Laivan pituus (cm)456.57
Laivan leveys (cm)163.2
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. TyhjennysKokoRullamateriaaliI-palkin alla maanpituuteenKäytettävä säteen pituusLeveysPyörän leveysLaipan leveysHinta
VESTIL FHS-10-10 kiinteä pukkinosturi, 10000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa | AG7TAV FHS-10-10120 "10000 lbs.Pallografiittiteräs120 "88.75 "64.5 "3"4"€6,790.90
VESTIL FHS-10-15 kiinteä pukkinosturi, 10000 Lb. Kapasiteetti, 15 jalkaa | AG7TAW FHS-10-15120 "10000 lbs.Pallografiittiteräs120 "148.75 "64.5 "3"4"€8,152.64
VESTIL FHS-2-10 kiinteä pukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa | AG7TAX FHS-2-10120 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon120 "89.75 "64.5 "2"4"€3,387.55
VESTIL FHS-2-15 kiinteä pukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 15 jalkaa | AG7TAY FHS-2-15120 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon120 "149.75 "64.5 "2"4"€3,606.58
VESTIL FHS-2-20 kiinteä pukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 20 jalkaa | AG7TAZ FHS-2-20120 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon120 "209.75 "64.5 "2"4"€3,995.99
VESTIL FHS-4-10 kiinteä pukkinosturi, 4000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa | AG7TBA FHS-4-10120 "4000 lbs.Lasitäytetty nailon120 "89.75 "64.5 "2"4"€3,527.90
VESTIL FHS-4-20 kiinteä pukkinosturi, 4000 Lb. Kapasiteetti, 20 jalkaa | AG7TBC FHS-4-20120 "4000 lbs.Lasitäytetty nailon120 "209.75 "64.5 "2"4"€4,428.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FHS-4-15 kiinteä pukkinosturi, 4000 Lb. Kapasiteetti, 15 jalkaa
€3,943.02 / yksikkö