VESTIL FHC-175 taitettava käsitrukki, alumiini, 175 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE3DGX Malli: FHC-175
€114.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämenevä
Pyörän koko5 "x 1.1"
KokoontaitettavaKyllä
VäriHopea
Syvyys13.375 "
Taitettu korkeus29 3 / 4 "
Taitettu pituus2"
Taitettu leveys15 1 / 8 "
Korkeus39.38 "
Pituus13.38 "
Kantavuus175 lbs.
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys15.16 "
Nenälevyn paksuus0.13 "
Tyyppikilven leveys11.02 "
Pyörän määrä2
KäyttääYleinen tarkoitus
Leveys16.12 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoSyvyysTaitettu leveysKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
VESTIL FHC-150 taitettava käsitrukki, alumiini, 150 Lb. Kapasiteetti | CE3DGW FHC-1505 "x 1.1"13.375 "15 1 / 8 "39.38 "13.38 "2500 lbs.16.12 "€103.00
Tarjouspyyntö
VESTIL FHC-275 taitettava käsitrukki, alumiini, 275 Lb. Kapasiteetti | CE3DGY FHC-2755 "x 1.1"13.5 "19 "42.5 "13.5 "275 lbs.19 "€198.95
Tarjouspyyntö
VESTIL FHC-400 taitettava käsitrukki, alumiini, 400 Lb. Kapasiteetti | CE3DGZ FHC-4008 "x 1.78"24 "23 "50 "24 "400 lbs.23 "€425.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FHC-175 taitettava käsitrukki, alumiini, 175 Lb. Kapasiteetti
€114.41 / yksikkö