VESTIL FF-C-20 kolminopeuksinen lattiatuuletin, 20 tuuman lavan halk. | AG7RZW

VESTIL FF-C-20 kolminopeuksinen lattiatuuletin, 20 tuuman terän halk.

Varastossa
Tuote: AG7RZW Malli: FF-C-20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€267.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava kääntyvä tuuletin
Terä Dia.20 "
CFM korkea3450 CFM
CFM matala2950 cfm
CFM Medium3100 cfm
VäriHopea
Johdon pituus84 "
JohtotyyppiSJT tyyppi 3
TuuletinLattia
Korkeus22 1 / 4 "
Pituus9 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet1.9A
MittayksikötJOKA
Moottori HP1 / 5 hp
Vaihe1
Jännite115V
Voltit / vaihe115 V / 1 PH
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.CFM korkeaKorkeusPituusMaks. VahvistimetMoottori HPLeveysHinta
VESTIL FF-C-12 Kolmenopeuksinen lattiatuuletin, 12 tuuman lavan halk. | AG7RZV FF-C-1212 "2100 CFM14 1 / 2 "6"0.6A1 / 12 hp15 "€154.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FF-C-20 kolminopeuksinen lattiatuuletin, 20 tuuman terän halk.
€267.71 / yksikkö