VESTIL FF-C-12 Kolmenopeuksinen lattiatuuletin, 12 tuuman lavan halk. | AG7RZV

VESTIL FF-C-12 kolminopeuksinen lattiatuuletin, 12 tuuman terän halk.

Varastossa
Tuote: AG7RZV Malli: FF-C-12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€154.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava kääntyvä tuuletin
Terä Dia.12 "
CFM korkea2100 CFM
CFM matala1500 cfm
CFM Medium1750 cfm
VäriHopea
Johdon pituus84 "
JohtotyyppiSJT tyyppi 3
TuuletinLattia
Korkeus14 1 / 2 "
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet0.6A
MittayksikötJOKA
Moottori HP1 / 12 hp
Vaihe1
Jännite115V
Voltit / vaihe115 V / 1 PH
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.CFM korkeaKorkeusPituusMaks. VahvistimetMoottori HPLeveysHinta
VESTIL FF-C-20 kolminopeuksinen lattiatuuletin, 20 tuuman lavan halk. | AG7RZW FF-C-2020 "3450 CFM22 1 / 4 "9 1 / 4 "1.9A1 / 5 hp23 "€267.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FF-C-12 kolminopeuksinen lattiatuuletin, 12 tuuman terän halk.
€154.45 / yksikkö