VESTIL FDG-55 haarukkaasennettu rumputarttuja, yksi rumpu, 800 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RVZ Malli: FDG-55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€446.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukahva
hyväksyy55 gallonan rumpu
Värisininen
RumputoimintaKiinnike, Kuljetus
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko55 gal.
Rumputyyppiavoin
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus2.5 "
Pituus10.38 "
Kantavuus800 lbs.
Rummujen määrä1
Avauskorkeus5.5 "
Avausleveys2.5 "
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.35
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
VESTIL FDG-30 haarukkaasennettu rumputarrain, yksirumpu, 800 Lb. Kapasiteetti | AG7RVY FDG-30Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsavoin30 gal.800 lbs.Ladata1€426.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FDG-55 haarukkaasennettu rumputarttuja, yksi rumpu, 800 Lb. Kapasiteetti
€446.57 / yksikkö