VESTIL FDG-30 haarukkaasennettu rumputarttuja, yksi rumpu, 800 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RVY Malli: FDG-30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€426.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukahva
hyväksyy30 gallonan rumpu
Värisininen
RumputoimintaLadata
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko30 gal.
Rumputyyppiavoin
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus3"
Pituus24 "
Kantavuus800 lbs.
MateriaaliHitsattu teräs
Rummujen määrä1
Avauskorkeus2.5 "
Avausleveys5.5 "
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
Leveys16.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.35
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
VESTIL FDG-55 haarukkaasennettu rumputarrain, yksirumpu, 800 Lb. Kapasiteetti | AG7RVZ FDG-55Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsavoin55 gal.800 lbs.Kiinnike, Kuljetus1€446.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FDG-30 haarukkaasennettu rumputarttuja, yksi rumpu, 800 Lb. Kapasiteetti
€426.64 / yksikkö