VESTIL FD-55 kuiturumpu, 55 gallonaa, kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RVT Malli: FD-55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€147.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
Sisältää paristotEi
Koko550 lbs.
VäriRuskea
RumpusovellusKuivien tai kiinteiden materiaalien varastointi/toimitus
Rummun kapasiteetti55 gal.
RumpumateriaaliKuitu
Kuiva paino18 lbs.
Korkeus36 "
Sisällä Dia.20 5 / 8 "
Pituus22.125 "
MateriaaliKuitu
MittayksikötJOKA
Dia ulkopuolella.21.875 "
Rust ResistantEi
Tilavuus55 gal.
Leveys22.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)89.22
Laivan pituus (cm)56.2
Laivan leveys (cm)56.2
HS-koodi4819504020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRummun kapasiteettiKuiva painoKorkeusSisällä Dia.eräDia ulkopuolella.Hinta
VESTIL FD-30 kuiturumpu, 30 gallonaa, kapasiteetti | AG7RVR FD-30225 lbs.30 gal.12 lbs.27.25 "17 5 / 8 "Kuljetusrumpu18.75 "€117.24
VESTIL FD-15 kuiturumpu, 15 gallonaa, kapasiteetti | CE3DCZ FD-15150 lbs.15 gal.7 lbs.20 "14 3 / 4 "Rumpu15.75 "€95.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FD-55 kuiturumpu, 55 gallonaa, kapasiteetti
€147.34 / yksikkö