VESTIL FBTFL-8 lasikuituiset kaksoistikkaat, 8 askelmaa | AG7RVG

VESTIL FBTFL-8 lasikuituiset kaksoistikkaat, 8 askelmaa

Tuote: AG7RVG Malli: FBTFL-8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€843.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen edessä ilma-alusta tikkaat
Pohjan levitys64.13 "
Pohjan leveys26.84 "
Koko300 lbs.
VäriOranssi
Syvyys7"
Portaiden välinen etäisyys10 "
Kehyksen väriOranssi
Korkeus96 "
Tikkaiden pituus8 ft.
Tikkaiden materiaaliLasikuitu
Tikkaiden tyyppiVaihe
Pituus6"
MateriaaliLasikuitu
MittayksikötJOKA
Vaiheiden määrä8
Avoin syvyys (tuumaa)67-1/8
Avoin korkeus8 ft.
Avattu syvyys67 1 / 8 "
Avattu korkeus8 ft.
Kokonaissyvyys7"
Kokonaiskorkeus96 "
kokonaisleveys26.84 "
ArvosanaTyyppi IA
Vaiheen väriHopea
Vaiheen syvyys3"
Vaiheen materiaaliAlumiini
Top Cap materiaaliAlumiini
TyyppiTaitettava
Levein askel25 9 / 16 "
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)243.84
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevein askelPohjan levitysPohjan leveysKorkeusTikkaiden pituusVaiheiden määräAvattu syvyysAvattu korkeusHinta
VESTIL FBTFL-10 lasikuituiset kaksoistikkaat, 10 askelmaa | AG7RVA FBTFL-1028 9 / 16 "-30.36 "120 "-1081 15 / 16 "10 ft.€1,046.51
Tarjouspyyntö
VESTIL FBTFL-4 lasikuituiset kaksoistikkaat, 4 askelmaa | AG7RVC FBTFL-419 9 / 16 "36.13 "19.92 "48 "4 ft.437 1 / 2 "4 ft.€482.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FBTFL-8 lasikuituiset kaksoistikkaat, 8 askelmaa
€843.23 / yksikkö