VESTIL FBTFL-4 lasikuituiset kaksoistikkaat, 4 askelmaa

Varastossa
Tuote: AG7RVC Malli: FBTFL-4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€482.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen edessä ilma-alusta tikkaat
Pohjan levitys36.13 "
Pohjan leveys19.92 "
Koko300 lbs.
VäriOranssi
Syvyys7"
Portaiden välinen etäisyys10 "
Kehyksen väriOranssi
Korkeus48 "
Tikkaiden pituus4 ft.
Tikkaiden materiaaliLasikuitu
Tikkaiden tyyppiVaihe
Pituus6"
MateriaaliLasikuitu
MittayksikötJOKA
Vaiheiden määrä4
Avoin syvyys (tuumaa)37-1/2
Avoin korkeus4 ft.
Avattu syvyys37 1 / 2 "
Avattu korkeus4 ft.
Kokonaissyvyys7"
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys19.92 "
ArvosanaTyyppi IA
Vaiheen väriHopea
Vaiheen syvyys3"
Vaiheen materiaaliAlumiini
Top Cap materiaaliAlumiini
TyyppiTaitettava
Levein askel19 9 / 16 "
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevein askelPohjan levitysPohjan leveysKorkeusTikkaiden pituusVaiheiden määräAvattu syvyysAvattu korkeusHinta
VESTIL FBTFL-10 lasikuituiset kaksoistikkaat, 10 askelmaa | AG7RVA FBTFL-1028 9 / 16 "-30.36 "120 "-1081 15 / 16 "10 ft.€1,046.51
Tarjouspyyntö
VESTIL FBTFL-8 lasikuituiset kaksoistikkaat, 8 askelmaa | AG7RVG FBTFL-825 9 / 16 "64.13 "26.84 "96 "8 ft.867 1 / 8 "8 ft.€843.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FBTFL-4 lasikuituiset kaksoistikkaat, 4 askelmaa
€482.41 / yksikkö