VESTIL FBTFL-10 lasikuituiset kaksoistikkaat, 10 askelmaa

Tuote: AG7RVA Malli: FBTFL-10
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,046.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen edessä ilma-alusta tikkaat
Pohjan leveys30.36 "
Koko300 lbs.
VäriOranssi
Syvyys7"
Korkeus120 "
Pituus6"
MateriaaliLasikuitu
MittayksikötJOKA
Vaiheiden määrä10
Avoin syvyys (tuumaa)81-15/16
Avoin korkeus10 ft.
Avattu syvyys81 15 / 16 "
Avattu korkeus10 ft.
Kokonaissyvyys7"
Kokonaiskorkeus120 "
kokonaisleveys30.36 "
Vaiheen syvyys3"
Levein askel28 9 / 16 "
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)304.8
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevein askelPohjan levitysPohjan leveysKorkeusTikkaiden pituusVaiheiden määräAvattu syvyysAvattu korkeusHinta
VESTIL FBTFL-4 lasikuituiset kaksoistikkaat, 4 askelmaa | AG7RVC FBTFL-419 9 / 16 "36.13 "19.92 "48 "4 ft.437 1 / 2 "4 ft.€482.41
VESTIL FBTFL-8 lasikuituiset kaksoistikkaat, 8 askelmaa | AG7RVG FBTFL-825 9 / 16 "64.13 "26.84 "96 "8 ft.867 1 / 8 "8 ft.€843.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FBTFL-10 lasikuituiset kaksoistikkaat, 10 askelmaa
€1,046.51 / yksikkö