Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YOKE X-015-10 Kytkintanko 3/8 tuumaa 8800 Lb, luokka 100 | AA4XEL 13H128

YOKE X-015-10 Kytkentälenkki 3/8 tuumaa 8800 Lb Grade 100

Varastossa
Tuote: AA4XEL Malli: X-015-10Ristiviite: 13H128

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€36.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkinlinkki
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Luokka100
MateriaaliAlloy Steel
Kaupan koko3 / 8 "
Työkuorman raja8800 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
YOKE G10-103-516 Kytkintanko 1/4 - 5/16 tuumaa 5700 Lb | AA4XEK 13H127 G10-103-5161/4 - 5/16 "5700 lb€28.04
YOKE G10-103-12 Kytkintanko 1/2 tuumaa 15000 paunaa, luokka 100 | AA4XEM 13H129 G10-103-121 / 2 "15,000 paunaa.€54.14
YOKE G10-103-58 Kytkintanko 5/8 tuumaa 22 paunaa, luokka 600 | AA100XEN 4H13 G10-103-585 / 8 "22,600 lb€80.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOKE X-015-10 Kytkentälenkki 3/8 tuumaa 8800 Lb Grade 100
€36.33 / yksikkö