VESTIL FAB-H-55 kangassuppilo, 3300 Lb. Kapasiteetti, 50 kuutiometriä Ft, 36 tuumaa x 36 tuumaa x 55 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RUE Malli: FAB-H-55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€91.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKankaan suppilo
Koko3300 lbs.
VäriValkoinen
Kankaan paino8 oz.
Korkeus55 "
Pituus36 "
Materiaalipolypropeeni
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
tilavuus50 cu. ft.
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi6305320020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeustilavuusHinta
VESTIL FAB-H-45 Kangassäiliö, 3300 Lb. Kapasiteetti, 40 Cubic Ft, 36 tuumaa x 36 tuumaa x 45 tuumaa Koko | AG7RUD FAB-H-4545 "40 cu. ft.€68.59
VESTIL FAB-H-63 Kangassäiliö, 3300 Lb. Kapasiteetti, 78 Cubic Ft, 36 tuumaa x 36 tuumaa x 63 tuumaa Koko | AG7RUF FAB-H-6363 "78 cu. ft.€101.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FAB-H-55 kangassuppilo, 3300 Lb. Kapasiteetti, 50 kuutiometriä Ft, 36 tuumaa x 36 tuumaa x 55 tuumaa
€91.56 / yksikkö