VESTIL FAB-H-45 Kangassäiliö, 3300 Lb. Kapasiteetti, 40 Cubic Ft, 36 tuumaa x 36 tuumaa x 45 tuumaa Koko | AG7RUD

VESTIL FAB-H-45 kangassuppilo, 3300 Lb. Kapasiteetti, 40 kuutiometriä Ft, 36 tuumaa x 36 tuumaa x 45 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RUD Malli: FAB-H-45

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€68.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKankaan suppilo
Koko3300 lbs.
VäriValkoinen
Kankaan paino8 oz.
Korkeus45 "
Pituus36 "
Materiaalipolypropeeni
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
tilavuus40 cu. ft.
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi6305320020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeustilavuusHinta
VESTIL FAB-H-55 Kangassäiliö, 3300 Lb. Kapasiteetti, 50 Cubic Ft, 36 tuumaa x 36 tuumaa x 55 tuumaa Koko | AG7RUE FAB-H-5555 "50 cu. ft.€91.56
VESTIL FAB-H-63 Kangassäiliö, 3300 Lb. Kapasiteetti, 78 Cubic Ft, 36 tuumaa x 36 tuumaa x 63 tuumaa Koko | AG7RUF FAB-H-6363 "78 cu. ft.€101.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FAB-H-45 kangassuppilo, 3300 Lb. Kapasiteetti, 40 kuutiometriä Ft, 36 tuumaa x 36 tuumaa x 45 tuumaa
€68.59 / yksikkö