Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 35Z858 vinssikaapeli, sinkitty teräs, 1/4 tuumaa x 60 jalkaa AC6QYT

DAYTON 35Z858 Vinssin kaapeli, galvanoitu teräs 1/4 tuumaa x 60 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC6QYT Malli: 35Z858

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinssin kaapeli
VäriHopea
Pituus60ft.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Koko1 / 4 "
Strand tyyppiX 7 19
Työkuorman raja7000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)40.01
Laivan pituus (cm)5
Laivan leveys (cm)40.01
HS-koodi7312107000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliKokoTyökuorman rajaHinta
DAYTON 1DLH6 -vinssikaapeli, sinkitty teräs, 1/8 tuumaa x 100 jalkaa AA9JVB 1DLH6sinkki100ft.Galvanisoitu teräs1 / 8 "400 lb€68.11
DAYTON 1DLH7 -vinssikaapeli galvanoitua terästä 3/8 tuumaa x 90 jalkaa AA9JVC 1DLH7sinkki90ft.Galvanisoitu teräs3 / 8 "2880 lb€164.01
DAYTON 1DLH8 -vinssikaapeli, sinkitty teräs, 3/8 tuumaa x 150 jalkaa AA9JVD 1DLH8sinkki150ft.Galvanisoitu teräs3 / 8 "2880 lb€40.39
DAYTON 1DLH9 -vinssikaapeli galvanoitua terästä 5/16 tuumaa x 100 jalkaa AA9JVE 1DLH9sinkki100ft.Galvanisoitu teräs5 / 16 "1960 lb€395.46
DAYTON 1DLJ1 vinssikaapeli galvanoitua terästä 5/32 tuumaa x 25 jalkaa | AA9JVF 1DLJ1sinkki25ft.Galvanisoitu teräs5 / 32 "520 lb€25.53
DAYTON 1DLJ3 vinssikaapeli galvanoitua terästä 3/16 tuumaa x 25 jalkaa | AA9JVH 1DLJ3sinkki25ft.Galvanisoitu teräs3 / 16 "840 lb€32.76
DAYTON 1DLJ4 -vinssikaapeli galvanoitua terästä 3/16 tuumaa x 50 jalkaa AA9JVJ 1DLJ4sinkki50ft.Galvanisoitu teräs3 / 16 "840 lb€47.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 35Z858 Vinssin kaapeli, galvanoitu teräs 1/4 tuumaa x 60 jalkaa
€94.57 / yksikkö