VESTIL F4-1.25-48 taottu teräshaarukka, 3000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa pituus | AG7RTJ

VESTIL F4-1.25-48 taottu teräshaarukka, 3000 Lb. Kapasiteetti, pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RTJ Malli: F4-1.25-48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€788.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukan jatke
LiitetyyppiVaunun tapit
Koko3000 lbs.
VäriMusta
Syvyys40.12 "
Haarukan paksuudelle1.25 "
Fork Widthille4"
Haarukan jatkosuunnitteluPin-tyyli
Haarukan pituus48 "
Haarukan paksuus1 1 / 4 "
Haarukan leveys4"
Korkeus22 "
Pituus48 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus1.25 "
MittayksikötPARI
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.25
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysHaarukan paksuudelleHaarukan pituuseräPituusPaino per pariHinta
VESTIL F4-1.25-36 taottu teräshaarukka, 3000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa pituus | AG7RTH F4-1.25-363000 lbs.38.625 "1.25 "36 "Haarukan jatke--€677.21
VESTIL F4-1.50-36 taottu teräshaarukka, 4000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa pituus | AG7RTK F4-1.50-364000 lbs.38.625 "1.5 "36 "Haarukan jatke--€795.94
VESTIL F4-1.50-42 taottu teräshaarukka, 4000 Lb. Kapasiteetti, 42 tuuman pituus | AG7RTL F4-1.50-424000 lbs.40.12 "1.5 "42 "Haarukan jatke--€887.59
VESTIL F4-1.50-48 taottu teräshaarukka, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa pituus | AG7RTM F4-1.50-484000 lbs.40.12 "1.5 "48 "Haarukan jatke--€957.81
VESTIL F4-1.50-60 taottu teräshaarukka, 4000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman pituus | AG7RTN F4-1.50-604000 lbs.40.12 "1.5 "60 "Haarukan jatke--€1,098.17
VESTIL F4-1.75-36 taottu teräshaarukka, 5000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa pituus | AG7RTP F4-1.75-365000 lbs.38.625 "1.75 "36 "Haarukan jatke--€897.67
VESTIL F4-1.75-42 taottu teräshaarukka, 5000 Lb. Kapasiteetti, 42 tuuman pituus | AG7RTQ F4-1.75-425000 lbs.40.12 "1.75 "42 "Haarukan jatke--€983.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL F4-1.25-48 taottu teräshaarukka, 3000 Lb. Kapasiteetti, pituus 48 tuumaa
€788.72 / yksikkö