VESTIL EWB-7236 manuaalisesti säädettävä ergonominen työpenkki, 72 tuumaa x 36 tuumaa, sininen/ruskea

Tuote: AG7RRX Malli: EWB-7236
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,514.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä ergonominen työpöytä
Koko750 lbs.
VäriSininen, Tan
Syvyys41.1875 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus44 "
Pituus41.187 "
Alennettu korkeus32 1 / 8 "
MateriaaliTeräs, puu
Maks. Matkan pituus11.875 "
MittayksikötJOKA
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
Alustan viimeistelyKatalysoitu lakka
Platform Pituus36 "
Alustan materiaaliVaahtera
Alustan leveys36 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus44 "
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.25
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)104.62
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPlatform PituusLeveysHinta
VESTIL EWB-6030 Manuaalinen säädettävä ergonominen työpenkki, 60 tuumaa x 30 tuumaa, sininen/ruskea | AG7RRW EWB-603035.1875 "30 "60 "€3,416.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EWB-7236 manuaalisesti säädettävä ergonominen työpenkki, 72 tuumaa x 36 tuumaa, sininen/ruskea
€3,514.98 / yksikkö