VESTIL EWB-6030 manuaalisesti säädettävä ergonominen työpenkki, koko 60 tuumaa x 30 tuumaa, sininen/rusketus

Varastossa
Tuote: AG7RRW Malli: EWB-6030

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,416.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä ergonominen työpöytä
Koko750 lbs.
VäriSininen, Tan
Syvyys35.1875 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus44 "
Pituus35.187 "
Alennettu korkeus32 1 / 8 "
MateriaaliTeräs, puu
Maks. Matkan pituus11.875 "
MittayksikötJOKA
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
Alustan viimeistelyKatalysoitu lakka
Platform Pituus30 "
Alustan materiaaliVaahtera
Alustan leveys30 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus44 "
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 91.8
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)89.38
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPlatform PituusLeveysHinta
VESTIL EWB-7236 Manuaalinen säädettävä ergonominen työpenkki, 72 tuumaa x 36 tuumaa, sininen/ruskea | AG7RRX EWB-723641.1875 "36 "72 "€3,514.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EWB-6030 manuaalisesti säädettävä ergonominen työpenkki, koko 60 tuumaa x 30 tuumaa, sininen/rusketus
€3,416.11 / yksikkö