VESTIL EPT-2048-45-RP-AGM Haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, alusta, AGM 20 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7RPU

VESTIL EPT-2048-45-RP-AGM haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, alusta, AGM 20 tuumaa x 48 tuumaa

Tuote: AG7RPU Malli: EPT-2048-45-RP-AGM
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13,971.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavatuki
Sisältää paristotKyllä
Akun laturin virta10A
Akun laturin jännite24V
Akun tyyppiYhtiökokous
Koko4500 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
Laturin tulojännite120V
VäriKeltainen Musta
Syvyys80.75 "
Vetopyörän halkaisija10 "
Aja pyörän leveyttä3 1 / 8 "
Aja tehoa1.2 kW
Haarukan pituus48 "
Haarukan alhainen korkeus3.4 "
Haarukan leveys20 "
KehysmateriaaliTeräs
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus26.69 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus51 "
kW1.2
Pituus80.75 "
Nosta korkeus7.8 "
Kuormarullan halkaisija2 3 / 4 "
Kuormarullan leveys3"
Alennettu korkeus3.4 "
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet10A
Maks. Matkan pituus4.4 "
MittayksikötJOKA
Moottorin teho2kw
Paristojen määrä4
Toiminta täydellä latauksella6-7 tuntia.
Toiminta ajoittaisessa käytössä8 hr.
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus7.8 "
Rulla Dia.2.75 "
Telan leveys3"
Stabilisaattorin rullan halk.1 1 / 2 "
Stabilisaattorin rullan leveys3"
Kääntösäde52 "
Jännite24V DC-
Jännite (DC)24
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 367.2
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)205.11
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHaarukan alhainen korkeusAkun tyyppiKokoHaarukan leveyskahvan pituusKorkeusMateriaaliHinta
VESTIL EPT-2047-30-AGM Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 3000 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 47 tuumaa AGM | AG7RPP EPT-2047-30-yhtiökokousSähköinen kuormalavatuki3.2 "Yhtiökokous3300 lbs.20 "20 "48 "Teräs€8,547.76
VESTIL EPT-2048-45-AGM Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 48 tuumaa AGM | AG7RPR EPT-2048-45-yhtiökokousSähköinen kuormalavatuki3.4 "Yhtiökokous4500 lbs.20 "26.69 "52 "Teräs€12,834.72
Tarjouspyyntö
VESTIL EPT-2547-30-AGM Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 3000 Lb. Kapasiteetti, 25 tuumaa x 48 tuumaa AGM | AG7RPW EPT-2547-30-yhtiökokousSähköinen kuormalavatuki3.1 "Yhtiökokous3300 lbs.25 "22.5 "48 "Teräs€8,905.81
VESTIL EPT-2748-45-AGM Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, 27 tuumaa x 48 tuumaa AGM | AG7RQC EPT-2748-45-yhtiökokousSähköinen kuormalavatuki3.2 "Yhtiökokous4500 lbs.27 "48 "52 "Teräs€13,507.75
VESTIL EPT-2748-45-RP Haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, alusta, 6V 27 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7RQD EPT-2748-45-RPSähköinen kuormalavatuki3.4 "-4500 lbs.27 "48 "51 "Teräs€12,314.93
VESTIL EPT-2748-45-RP-AGM haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, alusta AGM 27 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7RQE EPT-2748-45-RP-AGMSähköinen kuormalavatuki3.4 "Yhtiökokous4500 lbs.27 "48 "51 "Teräs€13,948.68
VESTIL EPT-2796-45-AGM Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, 27 tuumaa x 96 tuumaa AGM | AG7RQL EPT-2796-45-yhtiökokousSähköinen kuormalavatuki3.2 "Yhtiökokous4500 lbs.27 "21.63 "51 "Teräs€17,674.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EPT-2048-45-RP-AGM haarukkavaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, alusta, AGM 20 tuumaa x 48 tuumaa
€13,971.66 / yksikkö