VESTIL EHLTSD-4-51 yksijalkainen saksinostin, 4000 Lb. Kapasiteetti, 51 tuuman koko | AG7RJZ

VESTIL EHLTSD-4-51 yksijalkainen saksinostin, 4000 Lb. Kapasiteetti, koko 51 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RJZ Malli: EHLTSD-4-51

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,885.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Koko4000 lbs.
Värisininen
Korkeus51 "
Pituus48 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Min. Pituus36 sisään.
YlikuormitussuojaEi sisälly
Vaihe3
Korotettu korkeus51 sisään.
Jännite460V AC
Voltit / vaihe460/3
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 429.75
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
VESTIL EHLTSD-1-51 yksijalkainen saksinostin, 1000 Lb. Kapasiteetti, 51 tuuman koko | AG7RJT EHLTSD-1-511000 lbs.€10,980.48
VESTIL EHLTSD-2-51 yksijalkainen saksinostin, 2000 Lb. Kapasiteetti, 51 tuuman koko | AG7RJX EHLTSD-2-512000 lbs.€12,246.17
VESTIL EHLTSD-3-51 yksijalkainen saksinostin, 3000 Lb. Kapasiteetti, 51 tuuman koko | AG7RJY EHLTSD-3-513000 lbs.€13,060.91
VESTIL EHLTSD-5-51 yksijalkainen saksinostin, 5000 Lb. Kapasiteetti, 51 tuuman koko | AG7RKA EHLTSD-5-515000 lbs.€14,371.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHLTSD-4-51 yksijalkainen saksinostin, 4000 Lb. Kapasiteetti, koko 51 tuumaa
€13,885.75 / yksikkö