BRADY 8220-sarja, numerotarra


Suodattaa
Taustaväri: Valkoinen , hahmon korkeus: 4" , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Legendan väri: Musta , merkit per kortti: 1 , Materiaali: Vinyyli , Korttien määrä: 10 , Kokonaiskorkeus: 4.75 "
TyyliMalliMerkkiMerkin leveyskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
8220-0
0--€52.40
B
8220-1
1--€51.12
C
8220-2
2--€53.13
D
8220-3
3--€53.13
E
8220-4
4--€53.13
F
8220-5
53 5 / 16 "3 9 / 16 "€42.82
G
8220-6
6--€29.51
H
8220-7
73"3.25 "€42.82
I
8220-8
8--€53.13
G
8220-9
9--€56.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?