VESTIL EHLTG-4484-3-54 Maannostin saksiapöytä, 3000 Lb. Kapasiteetti, 44 x 84 tuuman koko | CE3CVR

VESTIL EHLTG-4484-3-54 Maannostinsaksipöytä, 3000 Lb. Kapasiteetti, koko 44 x 84 tuumaa

Tuote: CE3CVR Malli: EHLTG-4484-3-54
€14,856.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöytä
Koko3000 lbs.
VäriSininen, keltainen
Korkeus54 "
HP2 hv
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus92 "
Nostonopeus32 s/ft.
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus54 "
Maks. Matkan pituus53.5 "
Min. Korkeus0.5 "
Operaation tyyppiJalka toimii
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe3
Platform Pituus83.63 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys44 "
Virtajohdon pituus8 ft.
VirtalähdeSähköjohto
Jännite460V AC
Leveys70.69 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EHLTG-sarjaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL EHLTG-5284-3-54 Maannostinsaksipöytä, 3000 Lb. Kapasiteetti, 52 x 84 tuuman koko | CE3CVT EHLTG-5284-3-5452 "78.69 "€15,240.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHLTG-4484-3-54 Maannostinsaksipöytä, 3000 Lb. Kapasiteetti, koko 44 x 84 tuumaa
€14,856.35 / yksikkö