VESTIL EHLTD-3-84 kaksoisaksipöytä, 3000 Lb. Kapasiteetti, 88 tuumaa x 48 tuumaa, terästä

Tuote: AG7RHL Malli: EHLTD-3-84
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13,762.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Sisältää paristotEi
Koko3000 lbs.
Värisininen
Ohjausriipusjohdon pituus8 ft.
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus84 "
Hz60
Pituus88 "
Nostonopeus48 s/ft.
Nostokorkeus max.72 "
Alennettu korkeus12 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus72 "
MittayksikötJOKA
Min. Pituus64 sisään.
Moottori HP2 hv
LiikeEi kannettava, kiinteä
Operaation tyyppiPainike, sähkö
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe3
Platform Pituus88 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys48 "
VirtalähdeSähköjohto
Korotettu korkeus84 "
Jännite460V AC
Voltit / vaihe460/3
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 803.25
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)223.52
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysKokoKorkeusLeveysPituusNostonopeusMax. KorkeusOperaation tyyppiHinta
VESTIL EHLTD-1-70 kaksoisaksipöytä, 1000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa x 48 tuumaa, teräs | AG7RHF EHLTD-1-7048 "1000 lbs.70 "48 "72 "11 s/ft.60 "Painike, sähkö€10,505.19
VESTIL EHLTD-1-84 kaksoisaksipöytä, 1000 Lb. Kapasiteetti, 88 tuumaa x 48 tuumaa, teräs | AG7RHG EHLTD-1-8448 "1000 lbs.84 "48 "88 "16 s/ft.72 "Painike, sähkö€12,450.88
VESTIL EHLTD-2-70 kaksoisaksipöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa x 48 tuumaa, teräs | AG7RHH EHLTD-2-7048 "2000 lbs.70 "48 "72 "16 s/ft.60 "Painike, sähkö€11,713.57
VESTIL EHLTD-2-84 kaksoisaksipöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 88 tuumaa x 48 tuumaa, teräs | AG7RHJ EHLTD-2-8448 "2000 lbs.84 "48 "88 "32 s/ft.72 "Painike, sähkö€13,398.86
VESTIL EHLTD-3-70 kaksoisaksipöytä, 3000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa x 48 tuumaa, teräs | AG7RHK EHLTD-3-7048 "3000 lbs.70 "48 "72 "22 s/ft.60 "Painike, sähkö€12,492.42
VESTIL EHLTD-4-70 kaksoisaksipöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa x 48 tuumaa, teräs | AG7RHM EHLTD-4-7048 "4000 lbs.70 "48 "72 "32 s/ft.60 "Painike, sähkö€13,284.22
VESTIL EHLTD-4-84 kaksoisaksipöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 88 tuumaa x 48 tuumaa, teräs | AG7RHN EHLTD-4-8448 "4000 lbs.84 "48 "88 "48 s/ft.72 "Painike, sähkö€14,885.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHLTD-3-84 kaksoisaksipöytä, 3000 Lb. Kapasiteetti, 88 tuumaa x 48 tuumaa, terästä
€13,762.56 / yksikkö