VESTIL EHLT-N-1648-2-32 Sähkökäyttöinen hydraulinen saksinostopöytä, kapea, 2000 lb., sininen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7RJG Malli: EHLT-N-1648-2-32

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,288.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Sisältää paristotEi
Koko2000 lbs.
Värisininen
Ohjausriipusjohdon pituus8 ft.
Johdon pituus96 "
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60 hz
Korkeus8"
Hydraulikomponenttien luokitus3000 psi
Hz60
Pituus48.38 "
Nostonopeus11 s/ft.
Nostokorkeus max.24 "
Alennettu korkeus8"
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus24 "
Moottori HP2 hv
LiikeEi kannettava, kiinteä
Käyttöpaine3000 psi
Operaation tyyppiKäsiriippuvainen, sähköinen
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe3
Platform Pituus48 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys16 "
VirtalähdeSähköjohto
Painike Käsiohjaus24V AC
Painikekäsiohjausjännite24V AC
Korotettu korkeus32 "
Staattinen kapasiteetti2000 lbs.
Jännite460V AC
Leveys16.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 162.9
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusAlennettu korkeusKorotettu korkeusKokoJänniteVaiheHinta
VESTIL EHLT-N-1648-1-32 Sähköinen hydraulinen saksinostopöytä, kapea, 1000 lb., Sininen, Teräs | AG7RJF EHLT-N-1648-1-3248.38 "16.38 "8"8"32 "1000 lbs.460V AC3€5,863.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHLT-N-1648-2-32 Sähkökäyttöinen hydraulinen saksinostopöytä, kapea, 2000 lb., sininen, teräs
€6,288.51 / yksikkö