VESTIL EHLT-N-1648-1-32 Sähköinen hydraulinen saksinostopöytä, kapea, 1000 lb., Sininen, Teräs | AG7RJF

VESTIL EHLT-N-1648-1-32 Sähkökäyttöinen hydraulinen saksinostopöytä, kapea, 1000 lb., sininen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7RJF Malli: EHLT-N-1648-1-32

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,863.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Sisältää paristotEi
Koko1000 lbs.
Värisininen
Ohjausriipusjohdon pituus8 ft.
Johdon pituus96 "
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60 hz
Korkeus8"
Hydraulikomponenttien luokitus3000 psi
Hz60
Pituus48.38 "
Nostonopeus7 s/ft.
Nostokorkeus max.24 "
Alennettu korkeus8"
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus24 "
Moottori HP2 hv
LiikeEi kannettava, kiinteä
Käyttöpaine3000 psi
Operaation tyyppiKäsiriippuvainen, sähköinen
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe3
Platform Pituus48 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys16 "
VirtalähdeSähköjohto
Painike Käsiohjaus24V AC
Painikekäsiohjausjännite24V AC
Korotettu korkeus32 "
Staattinen kapasiteetti1000 lbs.
Jännite460V AC
Leveys16.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.3
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusAlennettu korkeusKorotettu korkeusKokoJänniteVaiheHinta
VESTIL EHLT-N-1648-2-32 Sähköinen hydraulinen saksinostopöytä, kapea, 2000 lb., Sininen, Teräs | AG7RJG EHLT-N-1648-2-3248.38 "16.38 "8"8"32 "2000 lbs.460V AC3€6,288.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHLT-N-1648-1-32 Sähkökäyttöinen hydraulinen saksinostopöytä, kapea, 1000 lb., sininen, teräs
€5,863.09 / yksikkö