VESTIL EH-75-40 sähköinen hydraulinen telakointiasema, 40000 7 lb., 5 x XNUMX jalkaa, ruskea/keltainen, teräs

Tuote: CE3CRD Malli: EH-75-40
€11,579.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen hydraulinen telakointiasema
Puskurin korkeus10 "
Puskurin pituus4.5 "
Puskurin projektio4.5 "
Puskurin paksuus4.5 "
Puskurin leveys14 "
Koko40000 lbs.
VäriBrown, Keltainen
Telakan palveluvalikoima12 "
Korkeus24 "
Pituus50 "
Huuliprojektio16 "
Kantavuus40000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Palvelu laiturin yläpuolella12 "
Max. Palvelu telakan alla12 "
Moottori HP2 hv
KäyttötilaSähköinen, Hydraulinen
Kokonaispituus5 ft.
Vaihe3
Platform Pituus4.5 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan paksuus0.25 "
Alustan leveys14 "
Palvelualue Dockin yläpuolella12 "
Palvelualue telakan alla12 "
Jännite460V
Leveys86 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL EH-68-20 Sähköinen hydraulinen telakointiasema, 20000 lb., 6 x 8 jalkaa, ruskea/keltainen, teräs | AG7RFC EH-68-20-86 "74 "24 "Brown, KeltainenTeräs€9,939.61
Tarjouspyyntö
VESTIL EH-610-20 Sähköinen hydraulinen telakointiasema, 20000 lb., 6 x 10 jalkaa, ruskea/keltainen, teräs | CE3CPL EH-610-20-110 "74 "24 "Brown, KeltainenTeräs€10,844.50
Tarjouspyyntö
VESTIL EH-610-25 Sähköinen hydraulinen telakointiasema, 25000 lb., 6 x 10 jalkaa, ruskea/keltainen, teräs | CE3CPM EH-610-25-110 "74 "24 "Brown, KeltainenTeräs€10,949.04
Tarjouspyyntö
VESTIL EH-610-30 Sähköinen hydraulinen telakointiasema, 30000 lb., 6 x 10 jalkaa, ruskea/keltainen, teräs | CE3CPN EH-610-30-124 "72 "23.5 "Brown, KeltainenTeräs€13,733.81
Tarjouspyyntö
VESTIL EH-610-35 Sähköinen hydraulinen telakointiasema, 35000 lb., 6 x 10 jalkaa, ruskea/keltainen, teräs | CE3CPP EH-610-35-124 "72 "23.5 "Brown, KeltainenTeräs€13,954.37
Tarjouspyyntö
VESTIL EH-610-40 Sähköinen hydraulinen telakointiasema, 40000 lb., 6 x 10 jalkaa, ruskea/keltainen, teräs | CE3CPQ EH-610-40-110 "74 "24 "Brown, KeltainenTeräs€14,532.78
Tarjouspyyntö
VESTIL EH-610-45 Sähköinen hydraulinen telakointiasema, 45000 lb., 6 x 10 jalkaa, ruskea/keltainen, teräs | CE3 CPR EH-610-45-124 "72 "23.5 "Brown, KeltainenTeräs€14,903.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EH-75-40 sähköinen hydraulinen telakointiasema, 40000 7 lb., 5 x XNUMX jalkaa, ruskea/keltainen, teräs
€11,579.00 / yksikkö