VESTIL ECM-7635-75 Sähköautonsiirtokone, teräs, keltainen, kompakti, 7500 Lb.

Tuote: AG7RDA Malli: ECM-7635-75
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€26,454.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavatuki
Sisältää paristotKyllä
akun jännite6V
Koko7500 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
VäriKeltainen Musta
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän leveys1.4 "
PolttoainetyyppiAkun käyttö
Korkeus54.5 "
HP2 hv
Pituus8.73 ft.
Alennettu korkeus4 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Nostokapasiteetti7500 lbs.
MittayksikötJOKA
Casterin numero5
Paristojen määrä4
Pyörän määrä5
toimintatapaKäsikäyttöinen
YlikuormitussuojaKyllä
Vetokyky7500 lbs.
Takapyörän halkaisija.9"
Takapyörän leveys3 1 / 2 "
Hinauspallo mukanaEi
Leveys76.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 625.5
Laivan korkeus (cm)138.43
Laivan pituus (cm)266.07
Laivan leveys (cm)194.95
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Vestil AGM-UPG-SL AGM-akku: Nämä AGM-akut sopivat korvaamaan tämän Vestil-sähköauton akun akun parantamiseksi sen suorituskyvyn parantamiseksi, mikä tarjoaa pidemmän käyttöajan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kauan tämä sähköajoneuvon liikkuja voi toimia yhdellä latauksella?

V. Vestil-autonsiirtokone voi toimia yhtäjaksoisesti 4-6 tuntia. Jaksottaisessa käytössä tämän koneen akku voi kestää jopa 8 tuntia.

K. Mikä on tämän koneen kääntösäde?

A.

  • 88-5 / 8 tuumaa

K. Mikä on sen pyörien rakennusmateriaali?

V. Pyörät on valmistettu polyuretaanista, jotta kuormitus jakautuu tasaisesti lattialle.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ECM-7635-75 Sähköautonsiirtokone, teräs, keltainen, kompakti, 7500 Lb.
€26,454.06 / yksikkö