Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL EASY-A-WT Helppo pääsy kuorma-autojen pöytiin / säilytyslaatikko | AG7RBW

VESTIL EASY-A-WT Helppokäyttöinen kuorma-autopöytä/säilytyslaatikko

Varastossa
Tuote: AG7RBW Malli: EASY-A-WT

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävarastointi Basket
Syvyys9 13 / 32 "
Korkeus9.5 "
SisältääLeikepöydän tyylinen jousiklipsi ja salpa
Pituus12 5 / 16 "
MittayksikötJOKA
Kokonaispituus12 5 / 16 "
kokonaisleveys13 "
Käyttökelpoinen laatikon syvyys @ takaosa6 7 / 8 "
Käyttökelpoinen laatikon syvyys @ edessä5 7 / 8 "
Käytettävä laatikon leveys11 3 / 4 "
Käytettävä pöydän syvyys12 1 / 4 "
Käytettävä pöydän leveys13 "
Leveys13 "
Toimii yhdessäEASY-A-1836, EASY-A-2436, EASY-A-2448

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EASY-A-WT Helppokäyttöinen kuorma-autopöytä/säilytyslaatikko
€95.89 / yksikkö