RAE STL-108-3048 Päällystesabletti 48 tuuman tasoitus 1/8 | AA8GHE 18E775

RAE STL-108-3048 jalkakäytävä stensiili 48 tuuman tasoitus 1/8

Varastossa
Tuote: AA8GHE Malli: STL-108-3048Ristiviite: 18E775

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€227.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
MerkkiTasoitusveto - ADA
Merkin korkeus48 "
Merkin leveys42 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Kokonaiskorkeus56
kokonaisleveys42 "
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9275
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPaksuusHinta
RAE STL-116-3015 Päällystesabletti 15 tuuman tasoitus 1/16 | AA8GGT 18E764 STL-116-301515 "12 "27 "12 "0.062 "€66.75
RAE STL-108-3015 Päällystesabletti 15 tuuman tasoitus 1/8 | AA8GGU 18E765 STL-108-301515 "12 "27 "12 "0.125 "€117.61
RAE STL-116-3021 Päällystesabletti 21 tuuman tasoitus 1/16 | AA8GGV 18E766 STL-116-302121 "19 "35 "19 "0.062 "€86.68
RAE STL-108-3021 Päällystesabletti 21 tuuman tasoitus 1/8 | AA8GGW 18E767 STL-108-302121 "19 "35 "19 "0.125 "€153.18
RAE STL-116-3039 jalkakäytävän kaavain 39 tuuman tasoitus 1/16 | AA8GGX 18E768 STL-116-303939 "34 "51 "34 "0.062 "€153.96
RAE STL-108-3039 Päällystesabletti 39 tuuman tasoitus 1/8 | AA8GGY 18E769 STL-108-303939 "34 "51 "34 "0.125 "€341.25
RAE STL-116-3039B Päällystesabletti 39 tuuman tasoitus tausta | AA8GGZ 18E770 STL-116-3039B48 "43 "48 "43 "0.062 "€127.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-3048 jalkakäytävä stensiili 48 tuuman tasoitus 1/8
€227.47 / yksikkö