VESTIL E-TUG-10 sähkökäyttöinen hinaaja, 1000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RRP Malli: E-TUG-10

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,825.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavatuki
Sisältää paristotKyllä
Koko1000 lbs.
VäriKeltainen Musta
Syvyys31.75 "
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Etupyörän leveys1.25 "
Kahvan korkeus48 "
Korkeus50.38 "
HP1 / 2 hp
Pituus24.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Nostokapasiteetti1000 lbs.
MittayksikötJOKA
Moottorin jännite24V DC-
Paristojen määrä2
Pyörän määrä5
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
YlikuormitussuojaKyllä
VirtalähdeAkun käyttö
Vedon kapasiteetti1000 lbs.
Vetokyky1000 lbs.
Takapyörän halkaisija.10.5 "
Takapyörän materiaaliKumi
Takapyörän leveys4"
Jännite12V DC-
Leveys20.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.5
HS-koodi8427208000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoSyvyysKorkeusHPVedon kapasiteettiVetokykyTakapyörän leveysHinta
VESTIL E-TUG-20 Sähkökäyttöinen hinaaja, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7RRQ E-TUG-2026 "2000 lbs.32 "50.5 "1 hv2000 lbs.2000 lbs.4.5 "€5,721.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL E-TUG-10 sähkökäyttöinen hinaaja, 1000 Lb. Kapasiteetti
€4,825.21 / yksikkö