VESTIL E-TUG-20 sähkökäyttöinen hinaaja, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RRQ Malli: E-TUG-20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,721.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavatuki
Sisältää paristotKyllä
Koko2000 lbs.
VäriKeltainen Musta
Syvyys32 "
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Etupyörän leveys1.25 "
Kahvan korkeus48 "
Korkeus50.5 "
HP1 hv
Pituus24.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Nostokapasiteetti2000 lbs.
MittayksikötJOKA
Moottorin jännite24V DC-
Paristojen määrä2
Pyörän määrä5
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
YlikuormitussuojaKyllä
VirtalähdeAkun käyttö
Vedon kapasiteetti2000 lbs.
Vetokyky2000 lbs.
Takapyörän halkaisija.11.5 "
Takapyörän materiaaliKumi
Takapyörän leveys4.5 "
Jännite12V DC-
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.75
HS-koodi8427208000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoSyvyysKorkeusHPVedon kapasiteettiVetokykyTakapyörän leveysHinta
VESTIL E-TUG-10 Sähkökäyttöinen hinaaja, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7RRP E-TUG-1020.25 "1000 lbs.31.75 "50.38 "1 / 2 hp1000 lbs.1000 lbs.4"€4,825.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL E-TUG-20 sähkökäyttöinen hinaaja, 2000 Lb. Kapasiteetti
€5,721.41 / yksikkö