VESTIL E-MT-8-C Geared Eye Manuaalinen vaunu, 8000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RPC Malli: E-MT-8-C

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€814.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjohdinauto
Koko8,000 lbs.
Ketjun pituus10 ft.
VäriOranssi
Sopii palkkilaippaan W3 - 9 "
Sopii palkin laipan leveyteen3 "- 9"
sisäkorkeus8 5 / 8 "
Päätilan koko8 5 / 8 "
Korkeus11.75 "
Pituus14.63 "
Kantavuus8000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rullien lukumäärä4
ToimintaManuaalinen ketjupyörä
Kokonaissyvyys14 5 / 8 "
Kokonaiskorkeus8.62 "
kokonaisleveys14 1 / 8 "
Leveys14.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)37.15
Laivan leveys (cm)35.88
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVäriSopii palkin laipan leveyteenPäätilan kokoKantavuusToimintaKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
VESTIL E-MT-1 Push Eye Manuaalinen vaunu, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7RNQ E-MT-111 "Oranssi2 "- 8 5/8"2 1 / 2 "1000 lbs.Manuaalinen työntö8"2 1/2 "- 6.56"€195.99
VESTIL E-MT-10 Push Eye Manuaalinen vaunu, 10000 Lb. Kapasiteetti | AG7RNR E-MT-1014 1 / 8 "Oranssi3 "- 9"4"10000 lbs.Manuaalinen työntö14 5 / 8 "4 "- 11.94"€909.07
VESTIL E-MT-10-C Geared Eye Manuaalinen vaunu, 10000 Lb. Kapasiteetti | AG7RNT E-MT-10-C14 1 / 8 "Oranssi3 "- 9"8 5 / 8 "10000 lbs.Manuaalinen ketjupyörä14 5 / 8 "8.62 "€1,194.00
VESTIL E-MT-1-C Geared Eye Manuaalinen vaunu, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7RNU E-MT-1-C12 "sininen2 1/2 "- 5 1/2"4 1 / 2 "1000 lbs.Manuaalinen ketjupyörä8"4 1/2 "- 6 1/4"€267.73
VESTIL E-MT-2 Push Eye Manuaalinen vaunu, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7RNV E-MT-212 1 / 8 "Oranssi2 1/2 "- 10 1/8"2 5 / 8 "2000 lbs.Manuaalinen työntö9 5 / 8 "2.62 "€326.12
VESTIL E-MT-2-C Geared Eye Manuaalinen vaunu, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7RNW E-MT-2-C11 3 / 4 "Oranssi2 1/2 "- 5 1/2"5"2000 lbs.Manuaalinen ketjupyörä9 5 / 8 "5 "- 7 1/4"€344.86
VESTIL E-MT-4 Push Eye Manuaalinen vaunu, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7RNX E-MT-411.88 "Oranssi2 1/2 "- 8 5/8"3"4000 lbs.Manuaalinen työntö11 "3 "- 7 3/4"€441.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL E-MT-8-C Geared Eye Manuaalinen vaunu, 8000 Lb. Kapasiteetti
€814.55 / yksikkö