VESTIL E-MT-4 Push Eye Manuaalinen vaunu, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7RNX

VESTIL E-MT-4 Push Eye Manuaalinen vaunu, 4000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RNX Malli: E-MT-4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€441.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjohdinauto
Koko4,000 lbs.
VäriOranssi
Sopii palkkilaippaan W2 1/2 "- 8 5/8"
Sopii palkin laipan leveyteen2 1/2 "- 8 5/8"
sisäkorkeus3"
Päätilan koko3"
Korkeus7.75 "
Pituus11 "
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rullien lukumäärä4
ToimintaManuaalinen työntö
Kokonaissyvyys11 "
Kokonaiskorkeus3 "- 7 3/4"
kokonaisleveys11.88 "
Leveys11.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)30.16
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVäriSopii palkin laipan leveyteenPäätilan kokoKantavuusToimintaKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
VESTIL E-MT-1 Push Eye Manuaalinen vaunu, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7RNQ E-MT-111 "Oranssi2 "- 8 5/8"2 1 / 2 "1000 lbs.Manuaalinen työntö8"2 1/2 "- 6.56"€195.99
VESTIL E-MT-10 Push Eye Manuaalinen vaunu, 10000 Lb. Kapasiteetti | AG7RNR E-MT-1014 1 / 8 "Oranssi3 "- 9"4"10000 lbs.Manuaalinen työntö14 5 / 8 "4 "- 11.94"€909.07
VESTIL E-MT-10-C Geared Eye Manuaalinen vaunu, 10000 Lb. Kapasiteetti | AG7RNT E-MT-10-C14 1 / 8 "Oranssi3 "- 9"8 5 / 8 "10000 lbs.Manuaalinen ketjupyörä14 5 / 8 "8.62 "€1,194.00
VESTIL E-MT-1-C Geared Eye Manuaalinen vaunu, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7RNU E-MT-1-C12 "sininen2 1/2 "- 5 1/2"4 1 / 2 "1000 lbs.Manuaalinen ketjupyörä8"4 1/2 "- 6 1/4"€267.73
VESTIL E-MT-2 Push Eye Manuaalinen vaunu, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7RNV E-MT-212 1 / 8 "Oranssi2 1/2 "- 10 1/8"2 5 / 8 "2000 lbs.Manuaalinen työntö9 5 / 8 "2.62 "€326.12
VESTIL E-MT-2-C Geared Eye Manuaalinen vaunu, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7RNW E-MT-2-C11 3 / 4 "Oranssi2 1/2 "- 5 1/2"5"2000 lbs.Manuaalinen ketjupyörä9 5 / 8 "5 "- 7 1/4"€344.86
VESTIL E-MT-4-C Geared Eye Manuaalinen vaunu, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7RNY E-MT-4-C12 "Oranssi3 "- 6 1/2"6"4000 lbs.Manuaalinen ketjupyörä11 3 / 4 "6 "- 7.81"€422.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL E-MT-4 Push Eye Manuaalinen vaunu, 4000 Lb. Kapasiteetti
€441.08 / yksikkö