Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL E-CLIP-D E Tela D rengassolmio, 3.5 tuuman koko | AG7RCY

VESTIL E-CLIP-D E-ura D Rengasnauha pois, koko 3.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RCY Malli: E-CLIP-D

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLastinhihna ja vartija
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata10 ga.
Korkeus3"
Pituus4 1 / 2 "
MateriaaliMetalli
MittayksikötJOKA
Rust ResistantKyllä
TyyppiSolmio
Leveys2 1 / 2 "
Toimii yhdessäSTRAP-12-RE, STRAP-16-CE, STRAP-16-RE, STRAP-27-RH, STRAP-27-FH, STRAP-6-RTO

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL E-CLIP-D E-ura D Rengasnauha pois, koko 3.5 tuumaa
€18.98 / yksikkö