VESTIL E-6054 Economizer -telakointilevy, 2400 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 54 tuumaa, alumiinia | AG7RBC

VESTIL E-6054 Economizer -telakointilevy, 2400 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 54 tuumaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: AG7RBC Malli: E-6054

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,298.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakkalevy
ANSI-luokkaMH 30.2
Koko2400 lbs.
Korkeus12.38 "
Pituus54 "
Kantavuus2400 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Levyn paksuus3 / 8 "
Käyttökelpoinen pituus54 "
Käytettävä leveys60 "
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.15
Laivan korkeus (cm)31.43
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)175.26
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKorkeusKorkeusero kuorma-auton ja oven välilläKorkeuseroJalan korkeusPituusKantavuusKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL E-3024 Economizer -telakointilevy, 3000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 24 tuumaa, alumiinia | AG7RAA E-302436 "6.38 "3"3"6"24 "3000 lbs.24 "€409.37
VESTIL E-3030 Economizer -telakointilevy, 2300 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 30 tuumaa, alumiinia | AG7RAB E-303036 "6.38 "4"4"6"30 "2300 lbs.30 "€496.82
VESTIL E-3036 Economizer -telakointilevy, 1800 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 36 tuumaa, alumiinia | AG7RAC E-303636 "9.38 "5"5"9"36 "1800 lbs.36 "€549.78
VESTIL E-3048 Economizer -telakointilevy, 1400 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 48 tuumaa, alumiinia | AG7RAD E-304836 "9.38 "7"7"9"48 "1400 lbs.48 "€652.85
VESTIL E-3624 Economizer -telakointilevy, 3600 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 24 tuumaa, alumiinia | AG7RAE E-362442 "6.38 "3"3"6"24 "3600 lbs.24 "€457.97
VESTIL E-3630 Economizer -telakointilevy, 3000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 30 tuumaa, alumiinia | AG7RAF E-363042 "6.38 "4"4"6"30 "3000 lbs.30 "€589.89
VESTIL E-3636 Economizer -telakointilevy, 2500 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 36 tuumaa koko, alumiini | AG7RAG E-363642 "9.38 "5"5"9"36 "2500 paunaa.36 "€692.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL E-6054 Economizer -telakointilevy, 2400 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 54 tuumaa, alumiinia
€1,298.53 / yksikkö