VESTIL DSHRT-4 kovakantinen rumpuvarasto, 4 rumpua tyhjennyksellä

Tuote: AG7QYJ Malli: DSHRT-4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,189.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatettu IBC-säiliö
Koko9000 lbs.
VäriKeltainen
Yhteensopiva haarukan paksuus4"
Yhteensopiva haarukan leveys7 1 / 4 "
Fork Pocket Center29 1 / 2 "
Päätila23 3 / 4 "
Korkeus79 "
Pituus62 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
Rummut4
Rummujen määrä4
SuuntautuminenPystysuora
Lavan korkeus8 3 / 4 "
Öljyn kapasiteetti75 gal.
Leveys64 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 198
Laivan korkeus (cm)200.66
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)163.83
HS-koodi3925100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusRummutÖljyn kapasiteettiLeveysHinta
VESTIL DSHRT-2 -kovarumpu, 2 tyhjennettyä rumpua | AG7QYH DSHRT-24500 lbs.74 1 / 2 "41 1 / 4 "266 gal.67 1 / 4 "€2,684.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DSHRT-4 kovakantinen rumpuvarasto, 4 rumpua tyhjennyksellä
€4,189.46 / yksikkö