VESTIL DR-CART-2 teräskärry, kahdelle rummun säilytystelineelle

Varastossa
Tuote: AG7QUT Malli: DR-CART-2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€687.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuhylly
Sisältää paristotEi
Koko1600 lbs.
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän leveys2"
VäriKeltainen
Kehdon syvyys2"
Kehdon korkeus5"
Telineen leveys30.38 "
Syvyys46.5 "
Rumpu Dia.24 "
Rumpukoko55 gal.
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Etupyörän leveys2"
Korkeus14.56 "
Pituus46.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Rummujen määrä2
Takaosan kääntyvän pyörän lukumäärä jarrulla2
Pyörivän pyörän lukumäärä2
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Takapyörän leveys2"
Irrotettava kahvaEi
Leveys30.62 "
Toimii yhdessäRUMPUTELINE-2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.9
Laivan korkeus (cm)36.99
Laivan pituus (cm)118.11
Laivan leveys (cm)77.79
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysHinta
VESTIL DR-CART-3 teräskärry, kolmen rummun säilytystelineeseen | AG7QUV DR-CART-32400 lbs.72.5 "€883.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DR-CART-2 teräskärry, kahdelle rummun säilytystelineelle
€687.19 / yksikkö