Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL DRUM-PLB Teräksinen monikäyttöinen rummun kansityökalu hopea

Varastossa
Tuote: AG7QXD Malli: DRUM-PLB

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukannen työkalu
VäriHopea
Syvyys14.1875 "
RumputyyppiIrrotettava pää, terästä
Ripustusreiän halkaisija1 / 2 "
Korkeus2.63 "
Pituus14.187 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys14.1875 "
Kokonaiskorkeus2.625 "
kokonaisleveys0.375 "
Leveys0.38 "
Avaimen avaus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)6.67
Laivan pituus (cm)36.04
Laivan leveys (cm)0.95
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-PLB Teräksinen monikäyttöinen rummun kansityökalu hopea
€63.55 / yksikkö