VESTIL DRUM-DP-HD-30-BK Rumpu Dolly, Heavy Duty, polyeteeni, musta, 30 gallonan kapasiteetti | CE3CMX

VESTIL DRUM-DP-HD-30-BK Drum Dolly, Heavy Duty, polyeteeni, musta, kapasiteetti 30 gallonaa

Tuote: CE3CMX Malli: DRUM-DP-HD-30-BK
€164.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Dolly
Sisältää paristotEi
Koko600 lbs.
Pyörä Dia.3"
Pyörän lukkoEi
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys0.25 "
VäriKeltainen Musta
Rumpukoko30 gal.
RummutyyliAvoin tai suljettu
RumputyyppiAvoin, kiinni
KehysmateriaaliTeräs, HDPE
Kahva mukanaEi
Korkeus8.63 "
Sisällä Dia.19 1 / 8 "
MateriaaliTeräs, High Density Thermoplast
Casterin numero4
Jälkiä jättämättömät pyörätKyllä
Pyörän määrä4
Polyeteenin paksuus60 tuhat
KallistusominaisuusEi
Toimii Bucketin kanssa5 gal.

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKehysmateriaaliKorkeusSisällä Dia.MateriaaliHinta
VESTIL DRUM-DP-HD-30-BU Rumpu Dolly, Heavy Duty, polyeteeni, sininen, 30 gallonan kapasiteetti | CE3CMY DRUM-DP-HD-30-BU600 lbs.Sininen, keltainenTeräs, HDPE8.63 "19 1 / 8 "Teräs, High Density Thermoplast€164.64
Tarjouspyyntö
VESTIL DRUM-DP-HD-55-BK Rumpu Dolly, raskas, polyeteeni, musta, kapasiteetti 55 gallonaa | CE3CMZ DRUM-DP-HD-55-BK600 lbs.Keltainen MustaTeräs, HDPE8.5 "23 5 / 8 "Teräs, High Density Thermoplast€173.17
Tarjouspyyntö
VESTIL DRUM-DP-HD-55-BU Rumpu Dolly, raskas, polyeteeni, sininen, kapasiteetti 55 gallonaa | CE3CNA DRUM-DP-HD-55-BU600 lbs.Sininen, keltainenTeräs, HDPE8.5 "23 5 / 8 "Teräs, High Density Thermoplast€173.17
Tarjouspyyntö
VESTIL DRUM-DP-LD-30-BK Rumpu Dolly, kevyt, polyeteeni, musta, 30 gallonan kapasiteetti | CE3CNB DRUM-DP-LD-30-BK300 lbs.MustaHDPE8.44 "19 1 / 8 "HDPE€147.31
Tarjouspyyntö
VESTIL DRUM-DP-LD-30-BU Rumpu Dolly, kevyt, polyeteeni, sininen, 30 gallonan kapasiteetti | CE3CNC rumpu-DP-LD-30-BU300 lbs.sininenHDPE8.44 "19 1 / 8 "HDPE€147.31
Tarjouspyyntö
VESTIL DRUM-DP-LD-55-BK Rumpu Dolly, kevyt, polyeteeni, musta, kapasiteetti 55 gallonaa | CE3CND DRUM-DP-LD-55-BK300 lbs.MustaHDPE8.31 "23 5 / 8 "HDPE€163.15
Tarjouspyyntö
VESTIL DRUM-DP-LD-55-BU Rumpu Dolly, kevyt, polyeteeni, sininen, kapasiteetti 55 gallonaa | CE3CNE rumpu-DP-LD-55-BU300 lbs.sininenHDPE8.31 "23 5 / 8 "HDPE€163.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-DP-HD-30-BK Drum Dolly, Heavy Duty, polyeteeni, musta, kapasiteetti 30 gallonaa
€164.64 / yksikkö